Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824285 EML (100X90)R CUS ETICHETTE PER SIGLATU - 0824285

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824285 EML (100X90)R CUS ETICHETTE PER SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356351546

Artikelnummer

PHC0824285

Herstellernummer

0824285

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.