Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0825503 UC-EM (20X9) SCHEDA UNICARD - 0825503

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0825503 UC-EM (20X9) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356365093

Artikelnummer

PHC0825503

Herstellernummer

0825503

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Höhe:

20 mm

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.