Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826572 SD-WMTB (47X10) VA PORTACARTELLINI - 0826572

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826572 SD-WMTB (47X10) VA PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356412940

Artikelnummer

PHC0826572

Herstellernummer

0826572

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Höhe:

47 mm

Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben. Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte.