PHOENIX CONTACT - PHC0826611 SD-WMTBS (CH) YE Anello di siglatura - 0826611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 10...136 mm
Kabeldurchmesser - 10...136 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
100 ST
EAN
4046356414623
Artikelnummer
PHC0826611
Herstellernummer
0826611
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
10...136 mm
Kabeldurchmesser:
10...136 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
sonstige
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb, Breite: 4,3 mm


