Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826640 SD-WMTBS (CH) VA ANELLO DI SIGLATURA - 0826640

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826640 SD-WMTBS (CH) VA ANELLO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 16...305 mm

  • Kabeldurchmesser - 16...305 mm

  • Farbe - Silber

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356414081

Artikelnummer

PHC0826640

Herstellernummer

0826640

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

16...305 mm

Kabeldurchmesser:

16...305 mm

Farbe:

Silber

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

10.9 mm

Breite:

5.5 mm

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben, Breite: 5,5 mm