Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827148 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) SCHEDA UNICARD - 0827148

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827148 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 2.1...2.9 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...2.9 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356444941

Artikelnummer

PHC0827148

Herstellernummer

0827148

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

2.1...2.9 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...2.9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

3.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.