PHOENIX CONTACT - PHC0828008 UC-WMC 1,9 (15X4) YE SCHEDE UNICARD - 0828008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356471695
Artikelnummer
PHC0828008
Herstellernummer
0828008
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


