Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828570 UCT-WMS 3,2 (12X4) ANELLO SEGNAFILO - 0828570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828570 UCT-WMS 3,2 (12X4) ANELLO SEGNAFILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356519670

Artikelnummer

PHC0828570

Herstellernummer

0828570

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.5...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...3.2 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

12 mm

Breite:

4.3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.