Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) ANELLO SEGNAFILO - 0828571

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) ANELLO SEGNAFILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...4.7 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...4.7 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356519694

Artikelnummer

PHC0828571

Herstellernummer

0828571

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

2.5...4.7 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...4.7 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

12 mm

Breite:

5.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.