Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828771 US-WMTB (24X5) SEGNACONDUTTORI - 0828771

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828771 US-WMTB (24X5) SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 13...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 13...136 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356559874

Artikelnummer

PHC0828771

Herstellernummer

0828771

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

13...136 mm

Kabeldurchmesser:

13...136 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

24 mm

Breite:

14 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.