Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828779 US-EMP (27X27) SIGLATURE UNISHEET - 0828779

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828779 US-EMP (27X27) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558563

Artikelnummer

PHC0828779

Herstellernummer

0828779

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.