Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828781 US-EMP (60X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828781

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828781 US-EMP (60X15) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 14.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356558624

Artikelnummer

PHC0828781

Herstellernummer

0828781

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

14.9 mm

Höhe:

59.7 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.