PHOENIX CONTACT - PHC0828782 US-EMP (60X30) SIGLATURE UNISHEET - 0828782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 29.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558655
Artikelnummer
PHC0828782
Herstellernummer
0828782
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.7 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


