Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828792 US-EMLP (17X7) SIGLATURE UNISHEET - 0828792

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828792 US-EMLP (17X7) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356558730

Artikelnummer

PHC0828792

Herstellernummer

0828792

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

7 mm

Höhe:

17 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.