Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828796 US-EMLP (22X22) SIGLATURE UNISHEET - 0828796

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828796 US-EMLP (22X22) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 21.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558860

Artikelnummer

PHC0828796

Herstellernummer

0828796

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

21.8 mm

Höhe:

21.8 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.