PHOENIX CONTACT - PHC0828797 US-EMLP (27X8) SIGLATURE UNISHEET - 0828797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 7.93 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558891
Artikelnummer
PHC0828797
Herstellernummer
0828797
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
7.93 mm
Höhe:
27 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


