PHOENIX CONTACT - PHC0828800 US-EMLP (27X18) SIGLATURE UNISHEET - 0828800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 17.6 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558983
Artikelnummer
PHC0828800
Herstellernummer
0828800
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
17.6 mm
Höhe:
26.9 mm
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm


