PHOENIX CONTACT - PHC0828803 US-EMLP (49X15) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 14.9 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559072
Artikelnummer
PHC0828803
Herstellernummer
0828803
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
14.9 mm
Höhe:
48.7 mm
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm


