Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828873 US-EMLP (15X5) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828873

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828873 US-EMLP (15X5) YE SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356558778

Artikelnummer

PHC0828873

Herstellernummer

0828873

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

5 mm

Höhe:

14.85 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.