Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828893 US-EMLP (27X15) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828893

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828893 US-EMLP (27X15) YE SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 14.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558969

Artikelnummer

PHC0828893

Herstellernummer

0828893

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

14.9 mm

Höhe:

26.9 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.