PHOENIX CONTACT - PHC0828903 US-EMLP (60X15) YE Siglature UniSheet - 0828903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 14.9 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356559119
Artikelnummer
PHC0828903
Herstellernummer
0828903
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
14.9 mm
Höhe:
59.7 mm
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm


