Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828904 US-EMLP (60X15) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828904

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828904 US-EMLP (60X15) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 14.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559126

Artikelnummer

PHC0828904

Herstellernummer

0828904

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

14.9 mm

Höhe:

59.7 mm

Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm