Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828908 US-EMLP (85,6X54) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828908

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828908 US-EMLP (85,6X54) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 53.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559195

Artikelnummer

PHC0828908

Herstellernummer

0828908

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

53.7 mm

Höhe:

84.9 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.