Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828910 US-EMLP (100X60) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828910

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828910 US-EMLP (100X60) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559218

Artikelnummer

PHC0828910

Herstellernummer

0828910

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

100 mm

Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 60 mm