Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828956 US-WMT (23X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828956

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828956 US-WMT (23X4) YE SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1.5...35 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356559843

Artikelnummer

PHC0828956

Herstellernummer

0828956

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

1.5...35 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

23 mm

Breite:

4.3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.