Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828959 US-WMTB (29X8) YE SEGNACONDUTTORI - 0828959

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828959 US-WMTB (29X8) YE SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 13...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 13...136 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356559904

Artikelnummer

PHC0828959

Herstellernummer

0828959

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

13...136 mm

Kabeldurchmesser:

13...136 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

29 mm

Breite:

16 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.