PHOENIX CONTACT - PHC0828960 US-WMTB (44X15) YE SEGNACONDUTTORI - 0828960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4...136 mm
Kabeldurchmesser - 4...136 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
EAN
4046356559928
Artikelnummer
PHC0828960
Herstellernummer
0828960
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4...136 mm
Kabeldurchmesser:
4...136 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


