PHOENIX CONTACT - PHC0829039 UC-WMCO 1,6 (21X3) CUS SCHEDA UNICARD - 0829039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.3...1.6 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...1.6 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356538435
Artikelnummer
PHC0829039
Herstellernummer
0829039
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.3...1.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...1.6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


