PHOENIX CONTACT - PHC0829273 US-WMT (10X4) RD SEGNACONDUTTORI - 0829273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356612418
Artikelnummer
PHC0829273
Herstellernummer
0829273
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...7 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
4.3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


