Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829285 US-WMT (12X4) GN SEGNACONDUTTORI - 0829285

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829285 US-WMT (12X4) GN SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612609

Artikelnummer

PHC0829285

Herstellernummer

0829285

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...10 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

12 mm

Breite:

4.3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.