PHOENIX CONTACT - PHC0829437 US-EMP (40X17) SIGLATURA UNISHEET - 0829437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356562218
Artikelnummer
PHC0829437
Herstellernummer
0829437
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Höhe:
40 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


