PHOENIX CONTACT - PHC0829438 US-EMP (44X7) SIGLATURA UNISHEET - 0829438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 7 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356562225
Artikelnummer
PHC0829438
Herstellernummer
0829438
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
7 mm
Höhe:
44 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


