Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829439 US-EMP (20X9) SIGLATURA UNISHEET - 0829439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 9.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356562263

Artikelnummer

PHC0829439

Herstellernummer

0829439

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

9.3 mm

Höhe:

20 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.