Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829521 US-EMP (100X15) SIGLATURA UNISHEET - 0829521

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829521 US-EMP (100X15) SIGLATURA UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613644

Artikelnummer

PHC0829521

Herstellernummer

0829521

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

100 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.