Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829522 US-EMP (100X15) YE SIGLATURA UNISHEET - 0829522

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829522 US-EMP (100X15) YE SIGLATURA UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356613651

Artikelnummer

PHC0829522

Herstellernummer

0829522

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

100 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.