PHOENIX CONTACT - PHC0829536 EMPPR (27X18) COPERTURA DI PROTEZIONE - 0829536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Breite - 18 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356614948
Artikelnummer
PHC0829536
Herstellernummer
0829536
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
27 mm
Wird zum Schutz der Kennzeichnungen beschrifteter CARRIER ... geklebt, bzw. eingerastet. Sehr dicker, aber flexibler und transparenter Berührschutz.


