Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830297 US-EMP (70X15) CARTELLINO AD INNESTO - 0830297

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830297 US-EMP (70X15) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356715744

Artikelnummer

PHC0830297

Herstellernummer

0830297

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

70 mm

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 70 x 15 mm