PHOENIX CONTACT - PHC0830301 US-EMLP (52,5X15) TARGHETTA IN PLASTICA - 0830301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356715195
Artikelnummer
PHC0830301
Herstellernummer
0830301
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
52.5 mm
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm


