Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830303 US-EMLP (8,8X15) TARGHETTA IN PLASTICA - 0830303

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830303 US-EMLP (8,8X15) TARGHETTA IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 8.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356715119

Artikelnummer

PHC0830303

Herstellernummer

0830303

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

8.8 mm

Höhe:

15 mm

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm