Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830310 US-EMP (52,5X15) YE CARTELLINO AD INNEST - 0830310

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830310 US-EMP (52,5X15) YE CARTELLINO AD INNEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356715713

Artikelnummer

PHC0830310

Herstellernummer

0830310

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

52.5 mm

Einrastschildchen, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm