PHOENIX CONTACT - PHC0830325 US-EMLP (70X15) YE Targhetta in plastica - 0830325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356715249
Artikelnummer
PHC0830325
Herstellernummer
0830325
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
70 mm
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 15 mm


