Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830434 PML-W101 (50X50) TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830434

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830434 PML-W101 (50X50) TARGHETTA SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 43.3 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356717588

Artikelnummer

PHC0830434

Herstellernummer

0830434

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

43.3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm