Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830463 PML-W301 (105X52) TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830463 PML-W301 (105X52) TARGHETTA SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 52 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356717878

Artikelnummer

PHC0830463

Herstellernummer

0830463

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

52 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 105 x 52 mm