Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830493 PML-W100 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA - 0830493

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830493 PML-W100 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 21.65 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356718059

Artikelnummer

PHC0830493

Herstellernummer

0830493

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

21.65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Warnschild, bestellbar: zeilenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm