Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830538 EML-RM (45X5)R ETICHETTA, STACCABILE - 0830538

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830538 EML-RM (45X5)R ETICHETTA, STACCABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356720502

Artikelnummer

PHC0830538

Herstellernummer

0830538

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

5 mm

Höhe:

45 mm

Das Etikett klebt gut und zuverlässig, lässt sich aber auch einfach und rückstandsfrei wieder ablösen. Nach dem Entfernen ist es nicht wieder verwendbar. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar..