Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830676 WML 5 (25X10)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830676

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830676 WML 5 (25X10)RL ETICHETTA SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 2...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356718516

Artikelnummer

PHC0830676

Herstellernummer

0830676

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

2...5 mm

Kabeldurchmesser:

2...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

25.4 mm

Breite:

2.4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm