PHOENIX CONTACT - PHC0830677 WML 6 (13X13)RL ETICHETTA SEGNACAVI - 0830677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 3...6 mm
Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356718523
Artikelnummer
PHC0830677
Herstellernummer
0830677
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
3...6 mm
Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
31.75 mm
Breite:
12.7 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm


