PHOENIX CONTACT - PHC0830712 WML-FLAG 6 (30X10)R BANDERUOLA SIGLATURA - 0830712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356724562
Artikelnummer
PHC0830712
Herstellernummer
0830712
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Beidseitig bedruckbar.


