PHOENIX CONTACT - PHC0830746 KMK 5 Segnacavi di plastica - 0830746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 9...50 mm
Kabeldurchmesser - 9...50 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
50 ST
EAN
4046356738590
Artikelnummer
PHC0830746
Herstellernummer
0830746
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
9...50 mm
Kabeldurchmesser:
9...50 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.


