PHOENIX CONTACT - PHC0830780 UCT-WMCO 2,9 (12X4) SIGLAT. CONDUTTORI - 0830780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2...2 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
9 ST
EAN
4046356772365
Artikelnummer
PHC0830780
Herstellernummer
0830780
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2...2 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


